三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 春夏 ボトムス
SSシーズンツータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357087
品番
JA231
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
色
ネイビー
サイズ
88
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88