三愛
SSシーズンツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバーライト
ネイビー
ロイヤルブルー
シルバーライト
ペールブラウン
ウエスト(cm)
88
79
82
85
88
サイズ
88
79
82
85
88
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48357324
品番
JA232
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
色
シルバーライト
サイズ
88
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88