※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-136 IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359589 CB-136 IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359589 CB-136 IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359589 CB-136 IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359589 CB-136 IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359589 CB-136 IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組 IMPACT LOCK 48359589

IMPACT LOCK SPONGE 5本指アンクル 2足組

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード48359589 品番CB-136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。
かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。

用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・ポリプロピレン・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)25〜28 指タイプ5本指
注意
※・体質により、かゆみ、かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※・混色物は摩擦、汗、雨、洗濯等による色移りにご注意ください。
※・漂白剤(塩素系・酸素系)蛍光増白剤はご使用しないで下さい。
※・口ゴム部分を上にして、日陰で吊り干ししてください。
※・タンブラー乾燥はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする