※サンプル画像
三笠商事
三笠商事の バッグ・キャップ
三笠商事の バッグ
三笠商事の ボストンバッグ
ビッグボストンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48360334
品番
#9043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小さくたためて大きいものも入るビッグボストンバッグ
色
ブラック
質量(g)
650
容量(L)
68
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
47×71×20.5