※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 衣服関連
FUKUTOKU(福徳産業)の 介護小物類
綿パイル腹巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48360404
品番
#1831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔らかで暖かい綿パイル素材。
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
113
有効ウエストサイズ(cm)
94〜104