※サンプル画像
FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 衣服関連
FUKUTOKU(福徳産業)の 介護小物類
綿リブ腹巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48360438
品番
#1832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
伸縮性に優れてフィットする綿リブ素材。
材質
綿、ナイロン、ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
160
有効ウエストサイズ(cm)
94〜104