※パンツは別売りです
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの インナー クリーンウェア
インナーウェア ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
種別
シャツ
注文コード
48361899
品番
DM30023L【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,390
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
低発塵性で着心地に優れております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
サイズ
3L
トラスコ品番
401-3875
種別
シャツ
質量(g)
200
用途
クリーンルーム用。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル
ウエスト(cm)
80〜88
着丈(cm)
74
適応胸囲(cm)
98〜106
注意
※クリーンパックではありません。