ラボワイプ 毛羽立たないタイプ

(151件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×36箱) 注文コード 48364076 品番 MLW31-200W
販売価格(税込) ¥5,058 定期注文特価(税込)4,288
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
3,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。

用途
pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
引張強度(N)
(乾燥時)17.06/縦、2.93/横
(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
ホワイト 材質パルプ 質量(g)約130 1枚の寸法(mm)約110×約200 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56 吸水量6倍 試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
関連資料:成績表
注意
※水には溶けませんので排水管等に流さないようにしてください。
※クリーンルーム用ではありません。
※使用状況によっては毛羽立ちが発生する場合があります。

紙塵が少ないので部品や機械のメンテナンスにも!!

使用前に車体を洗車します。

商品説明動画

ラボワイプ 毛羽立たないタイプ.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 151
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

1人が参考にしています
2025-08-16
用途:
カメラメンテナンスなどその他作業一般
農・林・水産業

従来シルボン紙を多用していました。
このラボワイプはシルボン紙より強度があり、少し厚手なので接着剤塗布の拭き取りや、レンズ清掃などなど多用途にどんどん使えます。
本当に毛羽立たないのです!
私は今では モノタロラボワイプと、モノタロ不織布ワイパーのモノタロウ兄弟商品なしでは作業できません。
ぜひ試してみて下さい、カメラ修理屋おじさんのおすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
40131165
2025-06-27
用途:
電子工作

キムさんより薄い気がするが、安いので気兼ねなく使うようになりました。
突起の多い電子基板を清掃するにはディッシュよりも
ケバが残らず良いです。

対象商品:
40131165
2025-09-10
用途:
スマホ、PC画面のクリーニング
建設業・工事業

一枚が約110×約200mmと小さく、薄手で、凹凸部を拭くと簡単に破れてしまう。
理化学用ガラス製品や、スマホ・PC画面、メガネ、時計の風防など小物向き。
用途に合えば拭き上がり性能には問題無し。

1人が参考にしています
2025-06-03
用途:
日常生活の機械類の整備で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キムワイプが有名で今までも使っていましたが、本製品は安価で遜色ないと思われますので今後はこちらに切り替えて購入していきます

2025-04-21
用途:
塗装作業時使用
製造業

毛羽立ちがないので、刷毛など拭くのに重宝しました。

2025-05-30
用途:
ワイングラス拭き用プレゼント
花*花 様 (卸売・小売業)

なんとなく中途半端、帯に短し襷に長しで…
でも、キムワイプより箱はかわいい。

2025-01-06
用途:
脱脂剤のふき取り
その他業種

ティッシュペーパーでは毛羽立ったりちぎれたりしていたのが改善されました。サイズ違いもためしてみようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする