振動軽減手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード48365207 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。
特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。

用途草刈り・伐採・DIY作業に。 仕様カラビナ付 サイズL 入数(双)1 機能振動軽減、通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする