油吸収材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード48365374 品番PC50-1.5
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・薄手仕様なので柔らかく、あらゆる形状の拭き取りに活躍します。
ウエスとしても使用いただけます。

用途油専用 仕様ミシン目あり 材質ポリプロピレン 形状シートタイプ 寸法(mm)400×500×1.5 ホワイト 対応 吸収量(L/箱)34 吸収量(L/枚)0.34
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする