KR-F01-mint ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア) 48365530 KR-F01-mint ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア) 48365530 KR-F01-mint ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア) 48365530 KR-F01-mint ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア) 48365530 KR-F01-mint ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア) 48365530 KR-F01-mint ドライヤー mimi air(ミミエア) mimi air(ミミエア) 48365530

ドライヤー mimi air(ミミエア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48365530 品番 KR-F01-mint
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

「かわいい」と「使いやすい」、美容師さんもオススメのいいとこどりのドライヤーmimi air。
〇超軽量&コンパクト
本体重量270gで、持ち続けても疲れない軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。
〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ
〇大風量
大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。
〇髪に優しいマイナスイオン
風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。
〇3段階の温度調整
温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。
〇クールショットボタン
ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。
〇自動クリーニング機能
〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
〇磁石で簡単に装着&取り外し可能、スタイリング用ノズルアタッチメント
〇サロンワークでも使いやすい、長さ3.0mの電源コード

付属品スタイリング用ノズルアタッチメント mint 質量(g)(電源コード含まず)約270 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約3 風速(m/s)39.9 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする