除菌タイム 加湿器用液体タイプ

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48368759 品番本体500ml+お得用1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。
赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。食品添加物にも使われている成分を使用。安全性にも配慮いたしました。
今ある雑菌を即効除菌の液体タイプです。

成分エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス セット内容本体(500ml)×1、お得用(1000ml)×1
注意
※スチーム式加湿器や給水タンクを加熱するタイプの加湿器にはご使用頂けません。
※投入時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください
※すべての菌を除去するわけではありません

商品説明動画

【UYEKI】加湿器の除菌タイム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
事務室
製造業

加湿器2台使用しているので、次回からは特大サイズ購入します。
容器が破損したらまた購入します。

対象商品:
11753525
2023-12-10
用途:
自宅と事務所で。
有限会社ジーエス・セイワ 様 (不動産業)

加湿器の最近が気になっていたので購入しました。特ににお小さな小さな孫がいるので、除菌された加湿器だととても安心です。

対象商品:
11753507
2023-10-27
用途:
加湿器に使用
製造業

ずっと使っています。調度いいサイズなので使いやすいです。

対象商品:
11753507
2023-12-14
用途:
事務室内の加湿器に使用
よつ葉テクノサービス株式会社 様

タンクの中に赤いカビの発生もなくなり、
とても衛生的に加湿できて気持ちが良い。

対象商品:
11753525
2022-09-30
用途:
タンクの水替え時

めちゃくちゃ良いです。
タンクの水を替える時に少し入れておくだけで、トレーなどにヌメリが付かなくなりました。

対象商品:
11753525
2022-08-18
用途:
加湿器の除菌
電気・ガス・熱供給・水道業

除菌タイムを入れていると加湿器の掃除も楽になりました。
忘れずに入れたいと思います。

対象商品:
11753507
2022-05-04
用途:
家庭用除湿機に、

あのヌメヌメがないので、シーズン終りの掃除がとても楽になり、助かっています。

対象商品:
44643840
2024-01-20
用途:
加湿器の除菌

商品届き箱を開けると液漏れしていました。容器はビニール梱包されてましたが、
ビニール内に30mlぐらい溜まっていました。若干ビニールからも漏れて段ボールも濡れている状態です。リピートはないでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする