フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MBK 2.5
注文コード
48371953
品番
1414006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミニフィードスルー端子台. Phoenix Contactの業務用電線対電線ミニフィードスルー端子台製品シリーズ. ねじ端子 DINレール 電線対電線
色
グレー
シリーズ
MBK 2.5
定格電圧(V)
250
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
24
AWG
24→14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル