仕様II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。色黒シリーズST 2.5 Clipline定格電圧(V)800端子種別スプリングケージ定格電流(A)24AWG28→12RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル