曜日別特売
3044131 Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト 48372459

Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)シリーズUT 6注文コード48372459品番3044131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。グレーシリーズUT 6端子種別埋め込みネジ定格電流(A)41AWG24→8RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEX動作温度範囲(℃)-50~+110定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)0.2→10レベル数シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする