フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
UT 4-DIO/L-R
注文コード
48372748
品番
3046210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UTコンポーネント端子台.:804-4348 804-4348 は2.5 mm :sup>:2 :/sup>:、24 AのLED付き3段階端子台
色
グレー
シリーズ
UT 4-DIO/L-R
定格電圧(V)
800
端子種別
スクリュー
AWG
26→10
定格電流(mA)
500
動作温度(℃)
+130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
4
レベル数
シングル