フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
RT 5 Clipline
注文コード
48372967
品番
3049026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RTシリーズ
色
グレー
シリーズ
RT 5 Clipline
端子種別
ボルト
定格電流(A)
41
AWG
26→10
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル