フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
PT 2.5-TWIN RD
注文コード
48373719
品番
3211223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
シリーズ
PT 2.5-TWIN RD
定格電圧(V)
800
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14→4
レベル数
ダブル