仕様Diode and Lamp Terminal Blocks. Using the diode terminal blocks of the PT push-in connection terminal blocks makes it possible to solve a variety of switching tasks. The diode is integrated either from left to right or vice versa in the terminal housings. Three and four-conductor terminal blocks are also available for multi-conductor connections. Integrated diodes (1N 4007) and lamps on certain parts Push-In technology with 50 % less insertion force for direct plugging from 0.34 mm2 Configurations include lamp test circuits and fault message circuits
色グレー
シリーズPT 2.5-DIO/R-L
定格電圧(V)800
端子種別プッシュイン
AWG26→12
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル