Phoenix Contact 多段式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) シリーズPT 2.5-3L BU 注文コード48376169 品番3210509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はシリーズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様フィードスルー及びマルチ導体端子台. 挿入力を50 %削減 0.34 mm2から直接差し込み可能 導体を切断したり0.14 mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト 標準アクセサリを網羅する均一なCLIPLINE シリーズPT 2.5-3L BU 定格電圧(V)500 端子種別プッシュイン 定格電流(A)20 AWG26→12 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14→4 レベル数トリプル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする