仕様フィードスルー及びマルチ導体端子台. 挿入力を50 %削減 0.34 mm2から直接差し込み可能 導体を切断したり0.14 mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト 標準アクセサリを網羅する均一なCLIPLINE
色グレー
シリーズPT Clipline
定格電圧(V)500
端子種別プッシュイン
定格電流(A)20
AWG26→12
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数トリプル