シリーズPP-H 2.5/ 1
AWG26→12
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
色グレー
定格電流(A)24
レベル数シングル
端子種別プッシュイン
定格電圧(V)500
仕様Pre-Assembled COMBI plug connectors with Push-In Connection. The COMBI plug connectors with PT Push-In technology with 24 A / 500 V can be used for signal as well as power wiring.、The plug connector PP-H 2、5/.. facilitates the use of the cable housings PH 2、5/2 to PH 2、5/15. Toolless wiring of solid conductors and conductors with ferrule 50 % less insertion force for direct plugging from 0.34 mm2 With the standardized plug-in zone、 they can also be connected to COMBI basic terminal blocks with other connection methods Easy and individual coding options on every plug connector increase wiring safety and serve the protection against improper insertion Actuation button for disconnecting conductors or wiring small cross sections from 0.14 mm2 Actuation button can be operated with any kind of screwdriver
RoHS指令(10物質対応)対応