仕様6.2 mmオンディレー電圧制御タイムリレー. スイッチオンディレー付き時間調整可能タイムディレー(電圧制御)。 時間はデバイスの前面でラベル付きサムホイールを使用して設定します。サムホイールは誤って変更されないように奥に凹んでいます。コンパクトタイムリレーは、さまざまな時間レンジ、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続の製品が用意されています。. 6.2 mm細型ハウジング スイッチオンディレー(電圧制御) 時間調整可能 簡単で正確な時間設定 供給電圧 24 V dc 浮動PDT出力幅(mm)6.2取付方式DINレールシリーズETD-BL-1T-ON-300MIN-PT電源外部接点構成SPDTタイマ機能シングル時間3 → 300分コンタクト数2操作方式スイッチオンディレー最大電圧(V)30 dcターミナルタイプねじ時間増分分最小電圧(V)19.2 dc