仕様17.5 mm多機能タイムリレー. さまざまな機能を備え、時間調整可能な多機能タイムリレー。 ETDシリーズのタイマリレーは、製造及びプロセスエンジニアリングの時間シーケンスの制御に使用できます。. 時間調整可能 50 ms-1時間の時間レンジ 非浮動制御入力 ディレー機能 ワイパー機能 浮動PDT x 1幅(mm)88取付方式DINレールシリーズETD-BL-1T-230-PT電源外部接点構成SPDTタイマ機能多機能時間50 ms → 1時間コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)240 ac/dcターミナルタイプねじ時間増分時間 , ミリ秒最小電圧(V)24 ac/dc