フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
AKG 4
注文コード
48383783
品番
0421029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AKバスバー接続端子. Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
材質
ポリアミド
取付方式
DINレールマウント
シリーズ
AKG 4
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
41
AWG
20→10
RoHS指令(10物質対応)
対応