Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCLIPLINE HCC 注文コード48383808 品番1600001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数10 仕様IEC 61984、 EN 60079-7. UL、 CUL、 CSA. HCC Screw Connection Terminal Blocks. Features and Benefits. High current-carrying capacity for the requirements of connectors which can be freely fitted in the construction of controllers and switchgear Screw connection for stranded conductors up to 4 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:、 optional socket also for 0.5 - 2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt: crimp connection Touch-proof even when unplugged Strain relief for plug and socket components 2 catches automatically ensure against unintentional loosening when plugged in Coding is possible without loss of polarity by inserting coding profiles into the plug and socket DIN Rail mountable on NS 32 and NS 35 using the foot element RoHS compliant. Components. 698-8063 698-8063 、 plug、 10-way、 screw connection、 grey 698-8066 698-8066 、 socket、 10-way、 screw connection、 grey 648-9982 648-9982 、 coding profile、 prevents similar connectors from being mixed up 698-8060 698-8060 、 foot element、 M4 x 10 screw for connection with the socket part、 for assembly on NS 32 and NS 35 DIN Rail 材質ナイロン シリーズCLIPLINE HCC 定格電圧(V)500 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする