フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MKKDS
注文コード
48383853
品番
1721731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
仕様
UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact COMBICON MKKDS 5.08 mmダブルレベル基板端子台. オフセットレベルにより、横方向に最大30極までスタッキング可能です。
材質
ナイロン
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
MKKDS
定格電圧(V)
250
端子種別
はんだ
定格電流(A)
24
AWG
24→12
RoHS指令(10物質対応)
対応