極数14仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm端子台プラグコネクタ. Classic COMBICON MSTB 2、5 5.08 mmピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタです。この端子は、320 V (III/2)用の標準プラグインシステムを形成する0.2 ~ 2.5 mm2のねじ止め接続が特長です。. 特長と利点. ねじ接続 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇材質ナイロン色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズCLASSIC COMBICON MSTB端子種別埋め込みネジ定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス