Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCLASSIC COMBICON GMSTB 注文コード48383939 品番1767012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数3 仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMSTB 7.62 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 7.62 mmピッチ間隔GMSTB 2、5シリーズ端子台ケーブル取り付けプラグインコネクタは、メスソケット及び0.2〜2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:のねじ止めを備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 7.62 mm GMSTB 2、5シリーズ端子台ぶら下げ式プラグは180 °のワイヤエントリを備えています。1858 (GMSTB 2、5 - STF)から始まる品番はねじによる取り付けフランジも付いています。 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認. 7.62 mmピッチ 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲 24 → 12 ねじ接続 さまざまなポジション 材質ナイロン 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.62 シリーズCLASSIC COMBICON GMSTB 定格電圧(V)400 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)12 AWG30→12 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする