極数3
仕様メーカー型番が1874、18262、18263で始まる製品は45 °ワイヤエントリ(SMSTB 2、5 - ST)、1971で始まる製品は45 °ワイヤエントリとねじ取り付けフランジ付き(SMSTB 2、5 - STF)、17772、17773、17774で始まる製品は前面ねじ接続と横型ワイヤエントリ(FRONT-MSTB - ST)。. Phoenix Contact CLASSIC COMBICON SMSTB及びFRONT-MSTB 5.08 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON SMSTB 2.5及びFRONT-MSTB 2.5ケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタで、5.08 mmピッチ、0.2 〜 2.5 mm :sup>:2 :/sup>:ねじ接続部付きです。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理 狭い設置環境用に最適化。一方向から操作及び導体接続が可能 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 前面ねじ接続付きプラグユニット(差込方向はケーブル軸に平行) RoHS対応
材質ナイロン
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5.08
定格電圧(V)320
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス