極数12仕様UL認定、EAC. Phoenix Contact CLASSIC COMBICON IC 5.08 mm反転プラグインコネクタ、ねじ接続付き. CLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタ。反転ピンコンタクトシステム、12 A / 320 V (クラスIII/2)定格の端子、0.2 → 2.5 mm :sup>:2 :/sup>:ねじ接続付き。これらのCLASSIC COMBICON IC 5.08 mmピッチ反転プラグインコネクタは、耐衝撃用に使用する反転ヘッダ及びコネクタに連結できます。18253及び18254から始まる品番にはスクリューフランジがあります。 18254及び18256 (IC 2、5 - STGF)から始まる品番には、スクリューフランジ付きのMSTBプラグを使用するねじ留め用ねじ付きフランジがあり、IDC-DFR組み立てフレームを用いてインライン又はパネルフィードスルー端子台にすることができます。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理. プラグインモジュールによる簡単な基板の交換. 接触保護デバイス出力又は自由吊り下げケーブル / ケーブル接続用のピンコンタクト付き反転コネクタ. MSTB 2' 、5製品と組み合わせて使用可能. 最大コンタクト力による低温度上昇材質ナイロン色緑取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズCLASSIC COMBICON IC端子種別埋め込みネジ定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき錫