2023年フロン回収機ツインサンダー240+12Lボンベセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48384064 品番TZ110XZ-12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,500

今ならボンベとセットが超おトク!電撃特価ボンベセット!!
<フロンガス回収機 TA110XZ>
大型冷却コンデンサーでハイパワーな回収が可能!
【回収可能冷媒】
R22, R32, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R448A, R449A, R452A, R463A-J,R1234yf, R1234zeなど
<回収ボンベ TA110-12>
回収冷媒の液面が回収容器の約80%に達したことを検知する液面検知方式です。

付属品【フロンガス回収機 TA110XZ】1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、銘板シール 仕様【真空到達レベル】(連続運転時)約-0.05MPa(ゲージ圧)/(自動停止時)約-0.04MPa(ゲージ圧) セット内容TA110XZ+TA110-12 質量(kg)【フロンガス回収機 TA110XZ】16.8、【回収ボンベ TA110-12】10.5 使用温度範囲(℃)0〜39 規格【回収ボンベ TA110-12】FC3 電源100V 50/60Hz 寸法(Φ×高さH)(mm)【回収ボンベ TA110-12】250×481 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【フロンガス回収機 TA110XZ】360×430×260 内容積(L)【回収ボンベ TA110-12】12(10kg) 機能クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です) コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 接続可能回収ボンベ〜100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)/ウェイトリミッター(別売)使用時=〜100kg(116L)FC3(別売) 耐圧試験圧力(MPa)【回収ボンベ TA110-12】5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする