フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
COMBICON UMSTBVK
注文コード
48384079
品番
1788172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
仕様
UMSTBVKレール端子プラグインブロック. 特長と利点. レール端子に取り付けるためのユニバーサルフットベースを備えたプラグインブロック 5.08グリッドMSTBシリーズの、ほとんどすべてのCOMBICONコネクタパーツと組み合わせ可能
材質
ナイロン
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON UMSTBVK
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
AWG
24→12
RoHS指令(10物質対応)
対応