付属品【フロンガス回収機 TA110XZ】1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー、銘板シール
仕様【真空到達レベル】(連続運転時)約-0.05MPa(ゲージ圧)/(自動停止時)約-0.04MPa(ゲージ圧)
セット内容TA110XZ+TA110-24
質量(kg)【フロンガス回収機 TA110XZ】16.8、【回収ボンベ TA110-24】15
使用温度範囲(℃)0〜39
規格【回収ボンベ TA110-24】FC3
電源100V 50/60Hz
寸法(Φ×高さH)(mm)【回収ボンベ TA110-24】311×580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【フロンガス回収機 TA110XZ】360×430×260
内容積(L)【回収ボンベ TA110-24】24(20kg)
機能クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です)
コンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス
接続可能回収ボンベ〜100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)/ウェイトリミッター(別売)使用時=〜100kg(116L)FC3(別売)
耐圧試験圧力(MPa)【回収ボンベ TA110-24】5