フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
COMBICON UMSTBVK
注文コード
48384106
品番
1788253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
仕様
UMSTBVKレール端子プラグインブロック. 特長と利点. レール端子に取り付けるためのユニバーサルフットベースを備えたプラグインブロック 5.08グリッドMSTBシリーズの、ほとんどすべてのCOMBICONコネクタパーツと組み合わせ可能
材質
ポリアミド
取付方式
DINレールマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
COMBICON UMSTBVK
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
12
AWG
30→12
RoHS指令(10物質対応)
対応