Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48384124 品番1792799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数6 仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MVSTBR及びMVSTBW 5.08 mmプラグイン端子台コネクタ. CLASSIC COMBICON 5.08 mmピッチMVSTBR / MVSTBWプラグイン端子台コネクタは、プラグイン方向が垂直で、0.2 〜 2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:のねじ止めタイプです。これらのCLASSIC COMBICON 5.08 mmプラグインコネクタには、コーディング側又はリップル側に面した導体エントリがあります。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理. 低温度上昇. 2つの導体の接続が可能. 導体接続のプラグイン方向に90 °の差. 17922及び17923から始まる品番(MVSTBR)には、コーディング側に面した導体エントリあり. 17927、17928、及び17929で始まる品番(MVSTBW)には、リップル側に面した導体エントリがあります。. 18351から始まる品番(MVSTBR)には、コーディング側に面した導体エントリとスクリューフランジがあります。 材質ナイロン 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする