極数12
仕様Phoenix Contact COMBICON PC 4 7.62 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON PC 4シリーズプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、コンタクトの腐食を防止するためのダブルスチールスプリング内蔵です。. 特長と利点. ねじ接続 最大電流容量20 A 振動に強い接続を実現するスクリューフランジを備えています(1827及び1828から始まる品番)
材質ナイロン
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)7.62
定格電圧(V)400
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス