Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON MKDSN 注文コード48384194 品番1888687
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON MKSDN 5.08 mm低プロファイル基板端子台. 5.08 mmピッチMKDSN 2、5シリーズ基板スルーホール取り付け端子台は、導体の厚みが最大2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:用のライジングケージクランプねじ止め端子を備えています。 これらの5.08 mm MKDSN 2、5シリーズ基板端子台は低プロファイルデザインで、側面インターロック機能があります。 品番:804-5165 804-5165 及び:804-5180 804-5180 はハウジングにポジションマークあり マーカーラベルについては、品番:437-3605 437-3605 、:437-3598 437-3598 、:804-0961 804-0961 を確認 挿入ブリッジについては、品番:802-0686 802-0686 (2極)を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 材質ポリアミド 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON MKDSN 端子種別スクリュー 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする