アイリスオーヤマ
洗える枕
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48384195
品番
PLW-WB77-6040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ご自宅の洗濯機で丸洗いできる枕です。
ご自宅でお手入れが簡単にできるので清潔を保てます。
通水しやすいマチを配し、洗い効果を高めます。
洗濯・乾燥時に水分が出入りしやすくなっています。
材質
(側生地)ポリエステル100%、(マチ生地)、ポリエステル100%(詰め物)ポリエステル100%
質量(kg)
(詰め物)0.7
色
ホワイト
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×400
目付(g/m
2
)
【側生地】100、【マチ生地】90
注意
※十分に脱水してから中わたの形を整え、平干ししてください。
※洗濯時は洗濯ネットを使用してください。