Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPOWER COMBICON PC 注文コード48384465 品番1967456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数2 仕様Phoenix Contact COMBICON PC 16 10.16 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON PC 16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76 Aと高く、無制限の600 V UL認定を取得しています。COMBICON PC 16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC 6-16ヘッダとIPC 16プラグに挿入できます。. 特長と利点. ねじ接続 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 10.16 mmピッチ 材質ナイロン 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)10.16 シリーズPOWER COMBICON PC 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)76 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする