極数3
仕様Phoenix Contact COMBICON PC 16 10.16 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON PC 16シリーズのメスソケット付きプラグイン端子台コネクタです。この端子は、電流容量が76 Aと高く、無制限の600 V UL認定を取得しています。COMBICON PC 16シリーズの高容量、ぶら下げ型の端子台プラグは、PC 6-16ヘッダとIPC 16プラグに挿入できます。. 特長と利点. ねじ接続 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 10.16 mmピッチ
材質ナイロン
色緑
取付方式パネルマウント
ピッチ(mm)10.16
シリーズPOWER COMBICON PC
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)76
AWG18→6
RoHS指令(10物質対応)対応