アジャスタブルダンベル25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48384719 品番EXG422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

台座に乗せてハンドルを回すだけで重量調節できる可変式ダンベル。約2kg〜25kgまで細かな重量調節で自分に合ったベストな運動ができます。転がりにくい独自のフラット形状。ワンタッチロック機能。凹凸加工で滑らず握りやすいハンドル。邪魔にならないコンパクトサイズ。

用途筋トレ、トレーニングに。ダンベル/重量調節/フィットネス/トレーニング/筋トレ/コンパクト/太もも/お尻/腹/腕/背中/肩/在宅 付属品プレート×10、プレートセット持ち手、台座 材質スチール、ナイロン、ABS、PC、アルミニウム 質量(kg)26.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×23×22(台座込み)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48384719 EXG422 81383525 SFTD-1.0 ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 YAMAZEN(山善) ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心 YAMAZEN(山善) 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする