YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド関連
YAMAZEN(山善)の 介護ベッド用手すり
立ち上がり 補助手すり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48384737
品番
GRT-75(KA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
立ち上がりをサポートする移動できる手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。ラタンで軽量だから移動もラクラク(本体重量2kg)。
用途
イスの横や玄関に。補助用手すりとして。立ち上がり/介助/介護/椅子/トイレ/ダイニング/寝室/寝床
材質
ラタン(ラッカー塗装)
質量(kg)
2
色
コーヒーブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39.5×38×75.5