フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
PTSA
注文コード
48384745
品番
1985218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
4
仕様
Phoenix Contact COMBICON PTSA 3.5 mmアングル基板端子台. 業務用のPTSAシリーズコンタクト固定端子台です。. 特長と利点. 3.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
材質
ナイロン
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
PTSA
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
AWG
20→16
RoHS指令(10物質対応)
対応