ビューティーリング 背中こりトーレ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48384929 品番 EXP227Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。

用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚 材質ポリプロピレン イエロー 質量(g)250 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
毎晩肩・背中・腰に使ってます
建設業・工事業

毎晩ユーチューブを聞きながら使ってますが、なかなか気持ちよく寝てしまいます。
表裏縦横2面の凸面で肩・背中・腰のツボにほどよくあたりよいですが、私には肩甲骨とお尻にはどうひっくり返してもなかなかツボに入らずやや不満です。
でも毎月マッサージに通う回数も減り効果があるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする