にぎりっち

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48385017 品番EXG122D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「握力強化」「運動不足解消」「血圧対策」「ロコモ(加齢による筋力等の低下)対策」「リハビリ」などに。
テレビを見ながら、音楽を聴きながら…など、「ながら運動」にぴったり。どこでも手軽に楽しみながら運動できるアイテム。
指の形に合わせた縦長のくぼみが入った形。力が入りやすいので、ケガの後のリハビリにも最適。

用途握力強化、運動不足解消、血圧対策、ロコモ(加齢による筋力等の低下)対策、リハビリなどに。手/指/にぎる/ストレス解消 材質TPR(熱可塑性ゴム) オレンジ 質量(g)約90 タイプハード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.7×6.2×2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする