ネックこりトーレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48385087 品番 EXP226H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【ストレッチ×指圧】自分の頭の重さでコリをほぐすアーチチューブ。
【異なる2種類の突起】両面の2種類の突起で筋肉の緊張をほぐす。表面:自らの頭の重さで、首の後ろをストレッチ/裏面:頭の付け根から首の周りの筋肉を刺激。
【軽量・コンパクト】重さは200gでコンパクト。持ち運んでどこでもストレッチ。

用途肩こり、首のコリほぐしに。ストレッチ/指圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨 材質PP(ポリプロピレン) グレー 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする