フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48385095
品番
1990083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
仕様
Phoenix Contact COMBICON PTSA 2.5 mm基板端子台. 業務用のPTSAシリーズ基板端子台です。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ プッシュインスプリング接続 各種極数 / ポジション
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.5
端子種別
はんだ
定格電流(A)
2
AWG
24→20
RoHS指令(10物質対応)
対応