フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48385226
品番
2716033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
仕様
G5装置端子. 電気及び電子機器のネットワーク接続用のG5コンパクト端子台です。VDE規制0606及び0609に準拠しています。ハウジングは破砕防止ポリアミド製で、タッチプルーフのコンタクト保護を持ちます。. 特長と利点. 個別の端子を組み立てて互いにロックすることができます。 ねじ接続 直接実装
種別
【エンクローズ】あり
材質
ポリアミド
色
グレー
取付方式
ネジ
ピッチ(mm)
11
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
AWG
24→12
RoHS指令(10物質対応)
対応