フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 中継用端子台
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
G 5/ 6
注文コード
48385235
品番
2716062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
298
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
仕様
G5装置端子. 電気及び電子機器のネットワーク接続用のG5コンパクト端子台です。VDE規制0606及び0609に準拠しています。ハウジングは破砕防止ポリアミド製で、タッチプルーフのコンタクト保護を持ちます。. 特長と利点. 個別の端子を組み立てて互いにロックすることができます。 ねじ接続 直接実装
材質
ナイロン
シリーズ
G 5/ 6
定格電圧(V)
500
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
AWG
24→12
RoHS指令(10物質対応)
対応